Melbye - KatiTwist-erstatningsfjær 6,0/40 - 8839484

Melbye
KopierKopier
Melbye - KatiTwist-erstatningsfjær 6,0/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 6...35 mm

  • Egnet for kobber - nei

  • Egnet for stål - nei

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Lengde - 209 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103204108

Elnummer

8839484

Leverandørens varenummer

8839484

Typebeskrivelse

8839484

Rørdiameter:

6...35 mm

Egnet for kobber:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Lengde:

209 mm

Klippesystem:

Skjæreblad

Antall skjærehjul:

1

Maks materialstyrke:

10 mm

Egnet for aluminium:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for støpejernsrør:

nei

Egnet for flerlags komposittrør:

Ja

Med gradfjerner:

nei

Med hurtigjustering:

Ja

Teleskop:

nei

Utskiftbar kuttekniv:

Ja

Utbyttbar skjærehjul:

Ja

Rørkutter SUPER, for rør med Ø6 - 35 mm, med skrallefunksjon

Den praktiske pistollignende formen gjør det enkelt å korte ned rør som allerede er lagt. Skrallemekanismen aktiveres med pumpebevegelser, og det robuste utskiftbare bladet jekkes gjennom materialet som skal kuttes med minimal anstrengelse.

Bladets symmetri muliggjør nøyaktige, rette, grad- og deformasjonfrie kutt.

Bruksområde:

Harde og myke plastmaterialer
Gummislanger
Isoflex-rør
Harde og myke PVC-rør