Melbye - KatiTwist-erstatningsfjær 4,5/25 - 8839481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stoff (tekstil)
Høyde - 225 mm
Materialkvalitet - Andre
Rullbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103097472
Elnummer
8839481
Leverandørens varenummer
8839481
Typebeskrivelse
8839481
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stoff (tekstil)
Høyde:
225 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
150 mm
Dybde:
70 mm
Perfekt for solcellesektoren og arbeid på tak
Praktisk med belteklips
Værbestandig, tåler alle værforhold
Plassbesparende, mange lommer og hemper


