Melbye - KatiTwist-erstatningsfjær 5,2/20 - 8839482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kobber - nei
Egnet for stål - nei
Egnet for kunststoff - Ja
Lengde - 320 mm
Klippesystem - Skjæreblad
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103202104
Elnummer
8839482
Leverandørens varenummer
8839482
Typebeskrivelse
8839482
Egnet for kobber:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Lengde:
320 mm
Klippesystem:
Skjæreblad
Antall skjærehjul:
5
Maks materialstyrke:
10 mm
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejernsrør:
nei
Egnet for flerlags komposittrør:
Ja
Med gradfjerner:
Ja
Med hurtigjustering:
Ja
Teleskop:
nei
Utskiftbar kuttekniv:
Ja
Utbyttbar skjærehjul:
Ja
Praktisk sett, bestående av kvalitetssaks og 5 utskiftbare skjæreinnsatser, i slagsikker, hendig plastkoffert, egner seg for nesten alt håndverksarbeid innen elektrisk og sanitærinstallasjon.
Ikke egnet for kutting av halogenfrie materialer.
Innhold: Flerbrukssaks for raskt, ikke-knusende skjærearbeid på plast-, gummi- og tredeler og på
båndkabler (unntatt harde metaller), solid presisjonsskjæreblad (skjærelengde 57 mm) laget av herdet verktøy stål (> 52 HRC), kan slipes, spesiell kuttegeometri for svært lett kutt, eksentrisk plassert dreiepunkt for skrå klipping som gjør renskjæring overflødig, med åpningsfjær og låseanordning, ergonomisk formet plasthåndtak med anti-skli beskyttelse.


