Melbye - Kause Ø3-8mm til ADSS endefes KAUSE LITEN - 2876459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Wirekause
Diameter - 3 mm
Lengde - 50 mm
Isolator - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701229232
Elnummer
2876459
Leverandørens varenummer
2876459
Typebeskrivelse
2876459
Type tilbehør/reservedel:
Wirekause
Diameter:
3 mm
Lengde:
50 mm
Isolator:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Kause benyttes for å beskyttet øyet på ADSS endefeste
Designet for endefeste med elnr:2876454
Kausen Ø3-8mm
Designet for endefeste med elnr:2876454
Kausen Ø3-8mm


