Melbye - Kause for GSDE - stor - 2876457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Wirekause
Diameter - 40 mm
Lengde - 65 mm
Isolator - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137853
Elnummer
2876457
Leverandørens varenummer
2876457
Typebeskrivelse
2876457
Type tilbehør/reservedel:
Wirekause
Diameter:
40 mm
Lengde:
65 mm
Isolator:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Tverrsnitt:
50...70 mm²
Designet for endefeste med elnr:2876455
Kausen Ø8-9,5mm


