Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Kileavspenningsklemme 566.01/44A - 2850049

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kileavspenningsklemme 566.01/44A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023823

Elnummer

2850049

Leverandørens varenummer

2850049

Typebeskrivelse

2850049

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Materiale:
Kropp: Al-legering, smidd.
Øvrige detaljer: Stål, varmgalvanisert. Bolt sikret med mutter og splint.

Utførelse i henhold til IEC 61284. Klemmer f.o.m. el.nr. 2850051 har loopføringer.