Melbye - Kjemisk anker 280ml patron - 2858174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - 2-komponents
Farge - Grå
Fysisk form - Pasta
Innhold - 280 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701358925
Elnummer
2858174
Leverandørens varenummer
2858174
Typebeskrivelse
2858174
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
2-komponents
Farge:
Grå
Fysisk form:
Pasta
Innhold:
280 ml
Gjennomsiktig:
nei
Smeltepunkt:
-20...50 °C
Ferdigblandet:
Ja
Vannbasert:
nei
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Patron
Med pensel:
nei
Nettovekt:
450 g
Den gir en høyere ytelse enn de tradisjonelle polyesterbaserte systemene med kortere herdetid og forbedret kjemisk motstandsdyktighet. Den kan brukes også i fuktige eller våte områder. Bruksområder:
• Kan brukes i hull under vann i kategori 2. • Feste av gjerder og porter.
• Feste av oppheng til rør, kabelbroer og ventilasjonskanaler.
• Feste av veiskilt og gatelykter.
• Feste av armeringsjern og forskalingsstøtter. Egenskaper:
• Høy styrke i sprekkfri betong.
• Feste uten ekspansjon tillater mindre hull og kortere avstand til andre bolter.
• Høy styrke ved feste av armeringsjern.
• Vidt spekter av applikasjoner ved middels last¬bæring.
• Herder ved temperaturer ned til -20 °C.
• Kort herdetid.
• Patronen kan brukes gjentatte ganger. Delvis brukte patroner kan gjenbrukes ved å sette på en ny spiss.
• Kan benyttes i forskjellige hulldybder, se tabell.
• Kan brukes i sprekt betong med gjengebolter.
• Feste av gjerder og porter.
• Feste av oppheng til rør, kabelbroer og ventilasjonskanaler.
• Feste av veiskilt og gatelykter.
• Feste av armeringsjern og forskalingsstøtter.


