Melbye - Klammer,sort.SCM 4-6 - 1301270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for diameter - 4...6 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Spikerdiameter - 1,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713139789
Elnummer
1301270
Leverandørens varenummer
1301270
Typebeskrivelse
1301270
Egnet for diameter:
4...6 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
6 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Svart
Festeklammer til kabel med diameter på 4-6mm


