Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - KNIV 2,5 MM FOR TSLE MTL 3-2,5 - 8853159

Melbye
KopierKopier
Melbye - KNIV 2,5 MM FOR TSLE MTL 3-2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Formen på bladet - Andre

  • Egnet for - Avisoleringsverktøy

  • Bredde - 23 mm

  • Avbrytbart knivblad - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701084718

Elnummer

8853159

Leverandørens varenummer

8853159

Typebeskrivelse

Avisoleringsverktøy

Materiale:

Stål

Formen på bladet:

Andre

Egnet for:

Avisoleringsverktøy

Bredde:

23 mm

Avbrytbart knivblad:

nei

KNIV 2,5 MM MTL 3-2,5