Melbye - KNIV 2,8MM TSLF MTL 3-2,8 - 8853156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Andre
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 23 mm
Avbrytbart knivblad - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701071282
Elnummer
8853156
Leverandørens varenummer
8853156
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Andre
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
23 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Kniv 2,8 mm


