Melbye - Kniv til Turboslitter 9471 - 8802099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Rett
Egnet for - Rørkutter
Bredde - 30 mm
Lengde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701218250
Elnummer
8802099
Leverandørens varenummer
8802099
Typebeskrivelse
8802099
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Rett
Egnet for:
Rørkutter
Bredde:
30 mm
Lengde:
60 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Reservekniv for rørsplitter med el.nr 8802098.


