Melbye - KNIVSETT 2,1 FOR TSLE MTC 3-2,1 - 8853158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Andre
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 23 mm
Avbrytbart knivblad - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701071305
Elnummer
8853158
Leverandørens varenummer
8853158
Typebeskrivelse
8853158
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Andre
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
23 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Verktøy til fjerning av ytterkappe på TSLE og TSLF kabler.
4 stk kniver pr tang.
4 stk kniver pr tang.