Melbye - Kobbertape 25mm x 0,05mm x 20m - 1812998

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kobbertape 25mm x 0,05mm x 20m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 25 mm

  • Materiale - Kobber

  • Farge - Kobber

  • Lengde - 20 m

  • Tykkelse - 0,05 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701369730

Elnummer

1812998

Leverandørens varenummer

1812998

Typebeskrivelse

1812998

Bredde:

25 mm

Materiale:

Kobber

Farge:

Kobber

Lengde:

20 m

Tykkelse:

0,05 mm

Gjennomsiktig:

nei

Kobbertape med ledende klistremerkeoverflate. På den ene siden av kobbertapen er det belagt med ledende akryllim. Ytelsen er god, sterk tetning, lett å montere og enkel å bryte av. Filmen på kobbertapen er tynn så ved montering så må man være forsiktig så det ikke blir noen skader.

Brukes i hovesaklig for å holde mangetrådet kobberledere (klasse 5) for å passe inn i kontaktmateriellet.

Benytt hansker for å unngå fingeravtrykksvette og rengjør kabelen så ikke kabellederen har noen form for urenheter som fuktighet, olje eller støv før kobbertapen monteres på.

Ikke lagre kobbertapen utendørs og helst under 25°C innendørs.