Melbye - Koblingsplugg MC 4 hunkjønn - 6605603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Støpsel
Egnet for - Solar energi
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103800027
Elnummer
6605603
Leverandørens varenummer
6605603
Typebeskrivelse
6605603
Type tilbehør/reservedel:
Støpsel
Egnet for:
Solar energi
Tilbehør:
Ja
Koblingsplugg MC4 Hun
Koblingssystemet er kompatibelt med MC4-markedsstandarden og passer til alle vanlige solcellekabler fra 2,5 mm2 til 6 mm2. Består av plugg- og stikkontaktsystem, inkludert plasthus.
Spenningsområde: 1000 V
Isolasjonsmateriale: PC/PA
Koblingssystemet er kompatibelt med MC4-markedsstandarden og passer til alle vanlige solcellekabler fra 2,5 mm2 til 6 mm2. Består av plugg- og stikkontaktsystem, inkludert plasthus.
Spenningsområde: 1000 V
Isolasjonsmateriale: PC/PA


