Melbye - Komplettsett jording T-kontak - 8802095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall poler - 9
Maks. Kortslutningstrøm - 19 kA
Tilkoblingsdel faseside - Kulehode 25 mm
Tilkoblingsdel jordingside - Kulehode 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701333656
Elnummer
8802095
Leverandørens varenummer
8802095
Typebeskrivelse
8802095
Modell / utførelse:
Andre
Antall poler:
9
Maks. Kortslutningstrøm:
19 kA
Tilkoblingsdel faseside:
Kulehode 25 mm
Tilkoblingsdel jordingside:
Kulehode 20 mm
Fullisolert:
nei
Materiale:
Andre
Jordingsettet består av:
1x Overgang for betjeningstang
1x Overgang for kulebolten til berøringssikker kontakten
1x Verktøy for piper - må ha bajonett hode
1x Pipe 17mm
1x Pipe 19mm
1x Pipe 22mm
1x Pipe 24mm
1x Unbrako 6mm
1x Unbrako 8mm
6x Skiver (brune)
9x Kulebolt Ø25mm for berøringssikker kontakt
3x Kulebolt Ø20mm for jordingskinne


