Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Kontaktklemme, Al/Cu GKG44 - 2862058

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...35 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

  • Materiale avgreningsleder - Kobber

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701026794

Elnummer

2862058

Leverandørens varenummer

2862058

Typebeskrivelse

2862058

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...120 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

6...35 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Klemmer for bruk på bryterpoler i sett av 3stk.