Melbye - Kontaktklemme, Al loop 1PA100-070 - 2871705

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kontaktklemme, Al loop 1PA100-070

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 129,9...129,9 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 129,9...129,9 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

  • Materiale avgreningsleder - Aluminium

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028545

Elnummer

2871705

Leverandørens varenummer

2871705

Typebeskrivelse

2871705

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

129,9...129,9 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

129,9...129,9 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Aluminium

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Forbindelsestype:

Andre

Loopklemmene er utført i korrosjonsbestandig aluminiumlegering. Linekanalene har riller.
For aluminium-, al-legering-, ACSR-, AACSR-og alumoweld ledere. Standard: DIN 48075