Melbye - Kontaktklemme, Al loop 1PA100-408 - 28 717 14

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kontaktklemme, Al loop 1PA100-408

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 554,1...554,1 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 554,1...554,1 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

  • Materiale avgreningsleder - Aluminium

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028613

Elnummer

2871714

Leverandørens varenummer

28 717 14

Typebeskrivelse

2871714

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

554,1...554,1 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

554,1...554,1 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Aluminium

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Forbindelsestype:

Andre

Loopklemmene er utført i korrosjonsbestandig aluminiumlegering. Linekanalene har riller. For aluminium-, al-legering-, ACSR-, AACSR-og alumoweld ledere. Standard: DIN 48075.