Melbye - Kontaktklemme, Al loop Al NR. 150, FEAL 120-26/7, Ø19,1-21,0 - 2871709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 222,3...222,3 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 222,3...222,3 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Materiale avgreningsleder - Aluminium
Klemme isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701028576
Elnummer
2871709
Leverandørens varenummer
2871709
Typebeskrivelse
2871709
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
222,3...222,3 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
222,3...222,3 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Forbindelsestype:
Andre
For aluminium-, al-legering-, ACSR-, AACSR-og alumoweld ledere. Standard: DIN 48075


