Melbye - Kontaktklemme, Al loop Al NR. 95, Ø 15-17,1 - 2871707

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kontaktklemme, Al loop Al NR. 95, Ø 15-17,1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 95...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 95...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 95...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 95...95 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028552

Elnummer

2871707

Leverandørens varenummer

2871707

Typebeskrivelse

2871707

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

95...95 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

95...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

95...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

95...95 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Aluminium

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Andre

Loopklemmene er utført i korrosjonsbestandig aluminiumlegering. Linekanalene har riller. For aluminium-, al-legering-, ACSR-, AACSR-og alumoweld ledere. Standard: DIN 48075.