Melbye - KONTAKTKROK JKS17A - 2878750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 42,5 kA
Konstruktionstype - Vinklet
Monteringsmetode - For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Bøyle
Diameter festepunkt - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029894
Elnummer
2878750
Leverandørens varenummer
2878750
Typebeskrivelse
2878750
Maks. Kortslutningstrøm:
42,5 kA
Konstruktionstype:
Vinklet
Monteringsmetode:
For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Bøyle
Diameter festepunkt:
20 mm


