Melbye - KONTAKTKROK JKS25F - 2878746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 24 kA
Konstruktionstype - Vinklet
Monteringsmetode - For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Bøyle
Diameter festepunkt - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029856
Elnummer
2878746
Leverandørens varenummer
2878746
Typebeskrivelse
2878746
Maks. Kortslutningstrøm:
24 kA
Konstruktionstype:
Vinklet
Monteringsmetode:
For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Bøyle
Diameter festepunkt:
25 mm
Kontaktkrok for bruk på Cu- og Al skinne. Bolten er M 12 x 42mm m/ mutter og kontramutter. Egner seg som kombinert kontaktkrok og koblingsskrue der kabel tilkobles bryter eller skinne.


