Melbye - KONTAKTKROK JKS25FB - 2878747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 24 kA
Konstruktionstype - Vinklet
Monteringsmetode - For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Bøyle
Diameter festepunkt - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029863
Elnummer
2878747
Leverandørens varenummer
2878747
Typebeskrivelse
2878747
Maks. Kortslutningstrøm:
24 kA
Konstruktionstype:
Vinklet
Monteringsmetode:
For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Bøyle
Diameter festepunkt:
30 mm


