Melbye - Kontaktledningisolator PT - 2806010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701096643
Elnummer
2806010
Leverandørens varenummer
2806010
Typebeskrivelse
2806010
Kontaktledningsisolator silikon Pipe/tunge
Merkespenning: 36kV
Krypestrømsvei: 1120mm
Impulsspenning: 240kV
Lengde: 650mm
For utisolering av kontaktledning bl.a system 25
For rørdimensjoner Ø42mm til Ø70mm
Endebeslag av galvaniser stål
Endebeslagene krympes på glassfiberstaven.
Merkespenning: 36kV
Krypestrømsvei: 1120mm
Impulsspenning: 240kV
Lengde: 650mm
For utisolering av kontaktledning bl.a system 25
For rørdimensjoner Ø42mm til Ø70mm
Endebeslag av galvaniser stål
Endebeslagene krympes på glassfiberstaven.


