Melbye - Kortslutningsapparat 3-polet KSA - 2879402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stang
Antall poler - 3
Tilkoblingsdel faseside - Andre
Ledertverrsnitt faseside - 25 mm²
Lengde faseleder a - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032283
Elnummer
2879402
Leverandørens varenummer
2879402
Typebeskrivelse
2879402
Modell / utførelse:
Stang
Antall poler:
3
Tilkoblingsdel faseside:
Andre
Ledertverrsnitt faseside:
25 mm²
Lengde faseleder a:
800 mm
Lengde faseleder b:
800 mm
Fullisolert:
nei
Materiale:
Andre
Faseklemme til bruk på line fra 5 til 32 mm, skinne opp til 32mm og kulebolt opp til Ø25mm (Ved Ø20mm kulebolt 20 kA/1s).
Andre tverrsnitt og lisselengder kan leveres.


