Melbye - Krantilpasning hjelpetravers C4000744 - 8871225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Støttetravers
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for - Enkel stolpe
Profilform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338118
Elnummer
8871225
Leverandørens varenummer
8871225
Typebeskrivelse
8871225
Type:
Støttetravers
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for:
Enkel stolpe
Profilform:
Andre
Lengde:
3000 mm
Laminert:
nei
Med isolatorpigg:
Ja
Festemetode:
Andre
Krantilpasning hjelpetravers AUS utstyr som kan benyttes på en kran eller en liftbom.
Komplett hjelpetravers for 15 kV - Benytt isolator i tillegg varenummer 9303611 for spenning til 34,5 kV.
Komplett hjelpetravers for 15 kV - Benytt isolator i tillegg varenummer 9303611 for spenning til 34,5 kV.


