Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Krympeskjøt 4X1,5-4mm² SSM-14 - 1166691

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeskjøt 4X1,5-4mm² SSM-14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701008691

Elnummer

1166691

Leverandørens varenummer

1166691

Typebeskrivelse

"Kabelskjøt - 1 kV krymp, ""el

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...4 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Skjøt i h.t. Ref.pub.nr.5 jak(2/89) Halogenfri Settene inneholder: Ytterslange, mellomhylse, 4 stk. fasehylser, smergelpapir, renseserviett og bruksanvisning. For plastisolert kabel, som f.eks.: PFXP, TFXP,PFSP-TFXP Brukes også som overgangsskjøt