Melbye - Krympeskjøt 4X6-16mm² SSM-34 - 1166693
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 6...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008714
Elnummer
1166693
Leverandørens varenummer
1166693
Typebeskrivelse
"Kabelskjøt - 1 kV krymp, ""el
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
6...16 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja
For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP,PFSP-TFXP. Brukes også som overgang. Halogenfri.