Melbye - Krympeskjøt m/mekaniske skjøtehylse og mellomrør MPC-M-53, 3/4 x 50x150mm² - 1167414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 50...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008851
Elnummer
1167414
Leverandørens varenummer
1167414
Typebeskrivelse
"Kabelskjøt - 1 kV med skruhyl
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
50...150 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja


