Melbye - Krympeskjøt m/mekaniske skjøtehylser 3X50-150mm² MPC-4 - 1167419

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeskjøt m/mekaniske skjøtehylser 3X50-150mm² MPC-4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701008905

Elnummer

1167419

Leverandørens varenummer

1167419

Typebeskrivelse

Kabelskjøt - 1 kV med skruhyls

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

50...150 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

Kabelskjøt komplett som inneholder faseslanger, ytterslange, fortinnet kobbernett, mastik, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning og 4 stk skruskjøtehylser Al/Cu.

For plastisolert sektor/flertrådet/solid kabel, som for eksempel: PFSP, TFSP. Halogenfri.