Melbye - Krympeskjøt 3X1,5-4mm² SS-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 1,5...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008141
Elnummer
1166613
Leverandørens varenummer
1166613
Typebeskrivelse
Kabelskjøt - 1 kV krymp, 3-led
Nominell spenning U0U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale
Plast
Antall ledere
3
Nominellt ledertverrsnitt fra/til
1,5...4 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler
Nei
Gruvedriftskonsesjon
Nei
Med konsentrisk skjerming
Ja
Egnet for
Andre
Forbindelsestilbehør
Uten
Halogenfri
Ja
Halogenfri Settene inneholder: Ytterslange, 3 stk. fasehylser, fortinnet kobbernett, smergelpapir, renseserviett og bruksanvisning. For plastisolert sektor/flertrådet/solid kabel, som f.eks.: PFSP, TFSP