Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Krympeskjøt 3X16-25mm² SS-2 - 1166615

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeskjøt 3X16-25mm² SS-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 16...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701008165

Elnummer

1166615

Leverandørens varenummer

1166615

Typebeskrivelse

Kabelskjøt - 1 kV krymp, 3-led

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

16...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Krympeskjøt som inneholder faseslanger, ytterslange, smergelpapir, fortinnet kobbernett, renseserviett og montasjeveiledning.

For plastisolert sektor/flertrådet/solid kabel, som for eksempel: PFSP, TFSP. Halogenfri.