Melbye - Krympeskjøt 3X50-150mm² SSM-4 - 1166604

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeskjøt 3X50-150mm² SSM-4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701008080

Elnummer

1166604

Leverandørens varenummer

1166604

Typebeskrivelse

"Kabelskjøt - 1 kV, krymp,""el

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

50...150 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Krympeskjøt som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, smergelpapir, fortinnet kobbernett, kontaktfjær, renseserviett og montasjeveiledning.

For plastisolert kabel, som for eksempel: PFSP, TFSP. Halogenfri.