Melbye - Krympeskjøt m/mekaniske skjøtehylser og mellomrør 4x50-95mm² MPC-M-45 - 1167424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 50...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701078762
Elnummer
1167424
Leverandørens varenummer
1167424
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
50...95 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja
For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP, PFSP-TFXP. Brukes også som overgang. Halogenfri.


