Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Krympeskjøt, overgang plast/papir MPP-M-34 3/4 x 150-240mm² - 1167430

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeskjøt, overgang plast/papir MPP-M-34 3/4 x 150-240mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 150...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701008943

Elnummer

1167430

Leverandørens varenummer

1167430

Typebeskrivelse

"Kabelskjøt - 1 kV med skruhyl

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

150...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

Overgangsskjøt for papir-plast 1kV

Settet inneholder:

4 stk skruskjøtehylser Al/Cu
Oljestopp
Faseslanger (mellomslange og ytterslange)
Krympeskritt
Mastik
Renseserviett
Trykkrymp
RK
Fjærklemme
Pussepapir
Montasjeveiledning
Komplette sett for diverse tverrsnitt til ombyggingssett der det er nødvendig. Halogenfri.