Melbye - Krympeslange Blå 12-4mm spoleboks 4m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
4 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070701013350
Elnummer
1835622
Leverandørens varenummer
1835622
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tynnvegget uten
Type
Varmkrymp
Modell / utførelse
Tynnvegget
Indre diameter før krymping
12 mm
Indre diameter etter krymping
4 mm
Farge
Blå
Krympeforhold
3:1
Veggtykkelse etter krymping
0,75 mm
Lengde
4 m
Driftstemperaturområde
-55...125 °C
Materiale
Polyolefin (PEX)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
Kan påtrykkes
Ja
UL-godkjenning
Ja
Type: CPX 300 Temperaturområde: -55 - +125ºC Materiale: Polyolefin Selvslukkende