Melbye - Krympeslange blå 18/6 mm 3m spoleboks tynnvegget u/lim - 1835623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 18 mm
Indre diameter etter krymping - 6 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070701013367
Elnummer
1835623
Leverandørens varenummer
1835623
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tynnvegget uten
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
18 mm
Indre diameter etter krymping:
6 mm
Farge:
Blå
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,8 mm
Lengde:
3 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


