Melbye - Krympeslange blå 3/1 mm 10m spoleboks tynnvegget u/lim - 1835619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
10 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701013329
Elnummer
1835619
Leverandørens varenummer
1835619
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tynnvegget uten
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Blå
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
10 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.
Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
Krympetemperatur >120 °C
Fleksibel
Flammehemmende
Krympeforhold 3:1
UL 224 E204071


