Melbye - Krympeslange Gul/Gr 24-8mm spoleboks 3m - 1835650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070701013572
Elnummer
1835650
Leverandørens varenummer
1835650
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tynnvegget uten
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Grønn-gul
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1 mm
Lengde:
3 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


