Melbye - Krympeslange hvit 24/8 mm 3m spoleboks tynnvegget u/lim - 1835633

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange hvit 24/8 mm 3m spoleboks tynnvegget u/lim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 24 mm

  • Indre diameter etter krymping - 8 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701013442

Elnummer

1835633

Leverandørens varenummer

1835633

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tynnvegget uten

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

24 mm

Indre diameter etter krymping:

8 mm

Farge:

Hvit

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

1 mm

Lengde:

3 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.

Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
Krympetemperatur >120 °C
Fleksibel
Flammehemmende
Krympeforhold 3:1
UL 224 E204071