Melbye - Krympeslange klar 3/1 mm 10m spoleboks tynnvegget u/lim - 1835637

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange klar 3/1 mm 10m spoleboks tynnvegget u/lim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 3 mm

  • Indre diameter etter krymping - 1 mm

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701013466

Elnummer

1835637

Leverandørens varenummer

1835637

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tynnvegget uten

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

3 mm

Indre diameter etter krymping:

1 mm

Farge:

Fargeløs

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,55 mm

Lengde:

10 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.

Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
Krympetemperatur >120 °C
Fleksibel
Flammehemmende
Halogenfri
Krympeforhold 3:1
UL 224 E204071