Melbye - Krympeslange Klar 39-13mm - 1834894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 39 mm
Indre diameter etter krymping - 13 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
30 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701011936
Elnummer
1834894
Leverandørens varenummer
1834894
Typebeskrivelse
Krympeslange - Uten lim, klar,
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
39 mm
Indre diameter etter krymping:
13 mm
Farge:
Fargeløs
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,1 mm
Lengde:
30 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Materiale: Polyolefin. Halogenfri.


