Melbye - Krympeslange Klar 51-25,4mm - 1834896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 50 mm
Indre diameter etter krymping - 25 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701011943
Elnummer
1834896
Leverandørens varenummer
1834896
Typebeskrivelse
Krympeslange - Uten lim, klar,
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
50 mm
Indre diameter etter krymping:
25 mm
Farge:
Fargeløs
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,14 mm
Lengde:
30 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Materiale: Polyolefin. Halogenfri.


