Melbye - Krympeslange m/lim Sort 12-4mm - 1835673

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange m/lim Sort 12-4mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 12 mm

  • Indre diameter etter krymping - 4 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701066295

Elnummer

1835673

Leverandørens varenummer

1835673

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tynnvegget med

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

12 mm

Indre diameter etter krymping:

4 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,75 mm

Lengde:

2,5 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter. Kan brukes også til å beskytte bilkabler, marinekabler, bunte ledninger og metallrør mot vann og fuktighet.

Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +125 °C
Krympetemperatur >110 °C
UV-bestandig
Fleksibel
Flammehemmende
Krympeforhold 3:1
UL 224 E204071