Melbye - Krympeslange m/Lim Sort 19,0-6,0mm - 1835674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 18 mm
Indre diameter etter krymping - 6 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070701066301
Elnummer
1835674
Leverandørens varenummer
1835674
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tynnvegget med
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
18 mm
Indre diameter etter krymping:
6 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,8 mm
Lengde:
2 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


