Melbye - Krympeslange m/lim Sort 6-2mm - 1835671
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701066271
Elnummer
1835671
Leverandørens varenummer
1835671
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tynnvegget med
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
3,5 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter. Kan brukes også til å beskytte bilkabler, marinekabler, bunte ledninger og metallrør mot vann og fuktighet.
Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +125 °C
Krympetemperatur >110 °C
UV-bestandig
Fleksibel
Flammehemmende
Krympeforhold 3:1
UL 224 E204071


