Melbye - Krympeslange Rød 19-6mm spoleboks 3m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 18 mm
Indre diameter etter krymping - 6 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701013299
Elnummer
1835613
Leverandørens varenummer
1835613
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tynnvegget uten
Type
Varmkrymp
Modell / utførelse
Tynnvegget
Indre diameter før krymping
18 mm
Indre diameter etter krymping
6 mm
Farge
Rød
Krympeforhold
3:1
Veggtykkelse etter krymping
0,8 mm
Lengde
3 m
Driftstemperaturområde
-55...125 °C
Materiale
Polyolefin (PEX)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
Kan påtrykkes
Ja
UL-godkjenning
Ja
Type: CPX 300 Temperaturområde: -55 - +125ºC Materiale: Polyolefin Selvslukkende