Melbye - Krympeslange Rød 24-8mm - 1834839
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
30 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701093963
Elnummer
1834839
Leverandørens varenummer
1834839
Typebeskrivelse
1834839
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1 mm
Lengde:
30 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Kan påtrykkes:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Meget fleksibel krympeslange av polyolefin.