Melbye - Krympeslange Sort 12,7-6,4mm - 1834807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12,7 mm
Indre diameter etter krymping - 6,4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701011417
Elnummer
1834807
Leverandørens varenummer
1834807
Typebeskrivelse
Krympeslange - Uten lim, sort
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
12,7 mm
Indre diameter etter krymping:
6,4 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


