Melbye - Krympeslange Sort 3-1mm spoleboks 10m - 1835601

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange Sort 3-1mm spoleboks 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 3 mm

  • Indre diameter etter krymping - 1 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 10 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701013183

Elnummer

1835601

Leverandørens varenummer

1835601

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tynnvegget uten

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

3 mm

Indre diameter etter krymping:

1 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,55 mm

Lengde:

10 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.

Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
Krympetemperatur >120 °C
UV-bestandig
Fleksibel
Flammehemmende
Krympeforhold 3:1
UL 224 E204071